標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-6417
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)20山
六角対辺(mm)21
ストッパーなし
ねじ寸法T(mm)14
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)PP
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3037
形状自在式
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)16
ストッパー○
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3039
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)16
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0938
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])35[35.7]
取付高H(mm)85
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
車輪径D(Φmm)65
ねじ山16山
関連資料(0.07MB)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード