一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3279
形状自在車
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5161
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2379
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)120
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)95
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5188
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
形状自在
型式JK型自在車
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪)ゴム(B入)
トラスコ品番296-3621
形状自在
型式JK型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3061
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)133
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,598
税込¥3,958
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3060
質量(kg)2
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー左ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)133
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5196
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3261
形状自在車S
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
アズワン品番64-8643-10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
タイプ自在式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1378
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)120~105
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)120~105
取付座B(mm)144
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。
今まで以上に始動が軽くなりました。
車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減。
シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪
質量(g)2350
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
金具三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)46
旋回半径R(mm)121
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3617
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3287
形状自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
形状自在式(ダブルストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー左ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐摩耗性、耐油性に優れています。
取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番296-3311
質量(kg)2.60
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ベアリングダブルベアリング
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3252
形状自在車
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)115
アズワン品番64-8643-63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴム
色シルバー
直径(Φmm)80
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
トラスコ品番596-7243
材質金具:アルミニウム
材質(車輪)ナイロン
タイプレベリング
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)95×95
取付高H(mm)120
取付ピッチY(mm)70
取付穴径P(mm)11
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)70
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ