一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
型式SK型固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
型式SK型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
荷重種別中荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーあり
ねじTM12
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。
特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番364-0415
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)
質量(kg)5.804
タイプ自在式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8924
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)
質量(kg)5.517
タイプ固定式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
荷重種別中荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8900
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)
質量(kg)5.332
タイプ自在式
車輪幅(mm)43
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8905
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)
質量(kg)5.3
タイプ固定式
車輪幅(mm)43
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9937
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
形状自在
型式SJ型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)605
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9953
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
荷重種別中荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)32
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
ねじTM12
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)36
旋回半径R(mm)99
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8929
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.421
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番364-0414
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.233
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)670
RoHS指令(10物質対応)対応
「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
質量(g)102
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
26日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
質量(g)102
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
26日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)655
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
ねじTM12
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)655
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
次へ