大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3336
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)70×54
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-8021
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)74
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1000
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6868
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)66×36
取付座A×B(mm)80×50
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6809
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6817
形状自在車S
質量(g)365
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード