標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています
ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します
軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪
トラスコ品番809-3073
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード