大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ベアリングダブルベアリング
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ナイロン車
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタン
キャスターストッパー付固定キャスター
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6809
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6868
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)66×36
取付座A×B(mm)80×50
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6817
形状自在車S
質量(g)365
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番379-8097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
質量(g)1402
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴム
ストッパーなし
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム
トラスコ品番858-0567
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)8.555
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン
表面処理粉体塗装
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0571
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン
トラスコ品番858-0570
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)7
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-2815
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)45~50
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80~90
取付座B(mm)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9951
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6
表面処理粉体塗装
旋回半径(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトピッチ径(Φmm)2
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
取付寸法(mm)70×70
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番175-8167
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)30
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)50(80
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)90
取付座B(mm)75
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ