「重量用 台車」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ
れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番484-2391
タイプペダル式シングルストッパー付
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
旋回半径R(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
偏心(mm)26
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番378-2758
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン
質量(g)3600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)45
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
取付座A(mm)144
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7577
車輪幅(mm)40
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)94(87
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)
取付座A(mm)120
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番148-7576
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム
質量(g)1880
車輪幅(mm)40
ボス幅B(mm)56
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番596-7240
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(車輪)プレミアムウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)74~67
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)74~67
取付座B(mm)95
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番379-8097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7273
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)115
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)115
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9937
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9951
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番362-1541
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)198
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプ
トラスコ品番148-7578
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン
質量(g)2371
車輪幅(mm)38
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)87~94
取付座B(mm)120
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7579
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン
質量(g)2577
車輪幅(mm)38
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)87~94
取付座B(mm)120
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1403
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)63~50
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)112~140
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番247-4236
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーあり
取付高H(mm)103
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)9.5
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1378
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)120~105
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)120~105
取付座B(mm)144
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番175-8167
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)30
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)50(80
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)90
取付座B(mm)75
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式(ストッパー付)
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番362-1597
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)132
取付座(mm)90×90
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ