カテゴリ

  • 物流用品(203)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(58)
  • Panasonic(パナソニック)(2,968)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(562)
  • ハンマーキャスター(454)
  • NSK(日本精工)(402)
  • バクマ工業(347)
  • エスコ(333)
  • アズワン(297)
  • TRUSCO(279)
  • 三菱電機(274)
  • NTN(エヌティーエヌ)(261)
  • NACHI(不二越)(243)
  • ヨドノ(223)
  • マキテック(214)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(211)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(200)
  • シルファー(137)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • EBM(江部松商事)(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター150径ナイロンホイール黒ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスターJ2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在型式J2K型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
6,390税込7,029特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7577車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)94(87取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)1402ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなし