ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K2型固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3228
形状固定車
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)104×110
ストッパーなし
取付高H(mm)190
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
形状固定車
車輪幅(mm)40
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)
タイプ固定式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)190
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1800
許容荷重(daN)180
車輪径D(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。
タイプ固定式
センサーホールセンサ、加速度センサ
無線通信方式EnOcean 928.35MHz
防水性IPX5相当
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状固定
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)104
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
26日以内出荷
関連キーワード