カテゴリ
- 物流用品(28)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- 大阪魂(219)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- マキタ(19)
- コガネイ(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 由良産商(11)
- 姫野精工所(9)
- TRUSCO(7)
- ハーティング(7)
- RS PRO(6)
- 池田金属工業(5)
- 弘進ゴム(4)
- Jabra(4)
- ADAPTAFLEX(4)
- アトムズ(4)
- YFS(4)
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「m16-65」の検索結果

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥889~税込¥978~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥639税込¥7031個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥819税込¥9011個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです 耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用していますトラスコ品番809-3158材質(車輪)ナイロン
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在
ユーエイキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥689税込¥7581個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥989税込¥1,0881個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個11日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥769税込¥8461個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターSUS製自在車ストッパー付 65径エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターSUS製自在車 65径エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪