カテゴリ

  • 物流用品(15)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(1)
  • 長野計器(18)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 大洋ツール(4)
  • マリンテック(4)
  • ノーブランド(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • 理研コランダム(3)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • スリーピークス(2)
  • TRUSCO(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-150」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式ユーエイキャスター
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターグレーゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
19日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5145車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスターアルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ