15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式(ストッパー付)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMR-150AW 産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5145 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

PMR-150UWB プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3236 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 材質(金具)スチール アズワン品番64-8643-57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 動画あり
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ