34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMS-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3279 形状自在車 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
欠品中

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMS-150WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3287 形状自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番148-7576 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム 質量(g)1880 車輪幅(mm)40 ボス幅B(mm)56 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 関連資料(0.05MB) 取付座B(mm)120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2843 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番364-3594 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番148-7577 車輪幅(mm)40 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)94(87 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 取付座A(mm)120 関連資料(0.05MB) 取付座B(mm)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PMS-150AW 産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5161 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMS-150GUB 新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5188 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプ トラスコ品番148-7578 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン 質量(g)2371 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)87~94 取付座B(mm)120
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番361-9901 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 車輪タイプ単倫
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番148-7579 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン 質量(g)2577 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)87~94 取付座B(mm)120
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3261 形状自在車S 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)138 アズワン品番64-8643-10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 トラスコ品番250-9345 材質金具:スチール 材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷


「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪 質量(g)2350 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 金具三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)121 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷



PMS-150UWB プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3252 形状自在車 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 アズワン品番64-8643-63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷

PMS-150GUBLB(R) 新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5196 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入) タイプ自在式
1個
6,898 税込7,588
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入) タイプ自在式(ストッパー付)
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
8,698 税込9,568
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式(ストッパー付)
1個
8,998 税込9,898
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ