ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
天然竹皮神堂(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
薫り付けワラ(藁焼き用)神堂当日出荷から5日以内出荷
収穫後の藁をしっかりと乾燥させて、薫り付けや調理演出に使いやすいよう個包装いたしました。無農薬の国産藁にこだわり、あらゆるシーンに対応できる仕様にいたしました。鰹の藁焼きが有名ですが、地鶏や牛肉などもワイルドに演出して薫り付けをお楽しみいただけます。他にも菜園の敷藁、装飾備品にもお使いいただけます。国産無農薬ワラで有機JAS認定米の稲ワラを使用しております。
用途食材の薫り付け・調理の演出長さ(mm)(藁)400~450
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
孫の手神堂(4件のレビュー)当日出荷
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
小笹筏皿110×110神堂3日以内出荷
小振りな笹竹の葉や枝を落として編み込んだ演出用のスダレです。
天然小枝ならではの1本1本異なるフォルムと少し荒々しい風合いが雰囲気を醸し出します。
編み込みにはシュロを採用し全て天然素材で仕上げることにこだわりを持った環境にやさしい商品です。
陶器や硝子の器、木製の器にも合わせやすく、とても演出がしやすく見映えする小道具です。
食材が挟まらないよう工夫して盛り付けをすればお手入れも手間がかかりにくいです。
天然素材なので水切り効果も高い特徴を備えています。
使用後は水洗いで汚れを流し、水分を拭き取り通気の良い場所で保管してください。
使うほどに風合いの変化を楽しめます。
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
スス竹ミニしゃもじ神堂欠品中
フライパンや鍋などを傷つけにくい竹製の小道具です。竹は熱を通しにくいので熱くなく安心して調理にも使えます。
エコ竹丸串神堂6日以内出荷
竹串は熱を通しにくく強度と柔軟性がありとても機能的です。竹100%ですのでご使用後は可燃処理ができます。エコ竹丸串は竹の節部分も材料として活用した環境にもやさしい仕様です。
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
竹製 ドッグ棒(250本入)神堂翌々日出荷
フランクフルトやアメリカンドッグ等に使用する太さのある代表的な竹丸串です。
半先になっており、お子様も安心して使え、サイズバリエーションも豊富です。
串の一部に節部分が含まれますがご使用には問題ありません。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
小笹筏皿110×160神堂3日以内出荷
小振りな笹竹の葉や枝を落として編み込んだ演出用のスダレです。
天然小枝ならではの1本1本異なるフォルムと少し荒々しい風合いが雰囲気を醸し出します。
編み込みにはシュロを採用し全て天然素材で仕上げることにこだわりを持った環境にやさしい商品です。
陶器や硝子の器、木製の器にも合わせやすく、とても演出がしやすく見映えする小道具です。
食材が挟まらないよう工夫して盛り付けをすればお手入れも手間がかかりにくいです。
天然素材なので水切り効果も高い特徴を備えています。
使用後は水洗いで汚れを流し、水分を拭き取り通気の良い場所で保管してください。
使うほどに風合いの変化を楽しめます。
スス竹ターナー神堂5日以内出荷
フライパンや鍋などを傷つけにくい竹製の小道具です。竹は熱を通しにくいので熱くなく安心して調理にも使えます。
スス竹スパイススプーン神堂当日出荷
竹のカトラリーは温度変化が少ない特性が生きています。熱い物を食して冷たいものを食べても心地よい温度で口当たりもやさしく感じていただけます。
寸法(mm)10×85食器の種類和食器材質竹形状スパイススプーン
靴べら神堂5日以内出荷
立ったままで使える長めの竹製靴べらは、腰に負担をかけず使う人にやさしい靴べらです。
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性