天然竹皮神堂(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
薫り付けワラ(藁焼き用)神堂当日出荷から5日以内出荷
収穫後の藁をしっかりと乾燥させて、薫り付けや調理演出に使いやすいよう個包装いたしました。無農薬の国産藁にこだわり、あらゆるシーンに対応できる仕様にいたしました。鰹の藁焼きが有名ですが、地鶏や牛肉などもワイルドに演出して薫り付けをお楽しみいただけます。他にも菜園の敷藁、装飾備品にもお使いいただけます。国産無農薬ワラで有機JAS認定米の稲ワラを使用しております。
用途食材の薫り付け・調理の演出長さ(mm)(藁)400~450
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
孫の手神堂(4件のレビュー)当日出荷
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
小笹筏皿110×110神堂3日以内出荷
小振りな笹竹の葉や枝を落として編み込んだ演出用のスダレです。
天然小枝ならではの1本1本異なるフォルムと少し荒々しい風合いが雰囲気を醸し出します。
編み込みにはシュロを採用し全て天然素材で仕上げることにこだわりを持った環境にやさしい商品です。
陶器や硝子の器、木製の器にも合わせやすく、とても演出がしやすく見映えする小道具です。
食材が挟まらないよう工夫して盛り付けをすればお手入れも手間がかかりにくいです。
天然素材なので水切り効果も高い特徴を備えています。
使用後は水洗いで汚れを流し、水分を拭き取り通気の良い場所で保管してください。
使うほどに風合いの変化を楽しめます。
スス竹ミニしゃもじ神堂当日出荷
フライパンや鍋などを傷つけにくい竹製の小道具です。竹は熱を通しにくいので熱くなく安心して調理にも使えます。
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
エコ竹丸串神堂6日以内出荷
竹串は熱を通しにくく強度と柔軟性がありとても機能的です。竹100%ですのでご使用後は可燃処理ができます。エコ竹丸串は竹の節部分も材料として活用した環境にもやさしい仕様です。