[型番:RPG24020]。コンパクトなサイズ感のコインケース。薄くて軽く、とても身軽にお出かけ可能。コインケースとしてだけではなく、アクセサリーやカード、お札も収納可能な優れもの。内装には仕切りがあるので、使い勝手もバツグン!。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグなどにも取り付けることが可能。またカラビナリング部分に鍵などを取り付けることもできるので、キーリング+財布としてもご使用いただけます。L字のファスナーで大きく開くので中身の確認もしやすく、取り出しもスムーズです。ZIPチャームもデザイン性の高い円柱型で開け閉めもしやすくなっています。上質なフェイクレザー仕様で高級感。シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。
ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。
小銭を分けて入れておくのにピッタリ!。
クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。
お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。
材質合成皮革
質量(g)112
種類二つ折り財布
幅(cm)13.5
高さ(cm)9.5
奥行き(cm)3
関連キーワード