カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
さらに商品を絞り込む
  • タック
  • エルモ(1)
  • DAIM(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 第一ビニール(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • リビングアウト(Living Out)(1)

「植木 支柱」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
植木鉢付きソーラー街灯 タック植木鉢付きソーラー街灯タック
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300材質(支柱)ステンレス支柱径(Φmm)37.5ライト寸法(mm)178×178×280
四角いプランター付きソーラー街灯 タック四角いプランター付きソーラー街灯タック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。 ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。 昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。 本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。 明るさ:1灯あたり40ルーメン リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W 点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
関連キーワード
u字 支柱特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら