Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
BLACK無糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,238
1ケース(185g×30本)
当日出荷
コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。
シリーズBLACK無糖容器缶本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ブレンドコーヒー微糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。
シリーズUCC容器缶本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185gUCC(上島珈琲)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
まろやかな余韻 カフェオレ カロリーオフ。
シリーズUCC容器缶本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
職人の珈琲ワンドリップあまい香りのリッチブレンドUCC(上島珈琲)¥1,898~税込¥2,050~
1セット(36パック×1個)ほか
翌日出荷
手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ブレンドコーヒー 缶 185gUCC(上島珈琲)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
こだわりの香りとコク 本格的ブレンドコーヒー。
シリーズUCC容器缶本数30アズワン品番65-0372-48原材料コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
UCC DRIP POD マンデリン&ブラジル 12PUCC(上島珈琲)5日以内出荷
アジアと南米のコラボレーションブレンド。
大地のような香りと力強い味わい。
シリーズUCC DRIP POD入数(個)12種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0473-11原材料コーヒー豆栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12PUCC(上島珈琲)6日以内出荷
中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。
ダークチョコレートのような甘みとコク。
シリーズUCC DRIP POD入数(個)12種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
DRIP POD 鑑定士の誇り リッチブレンドUCC(上島珈琲)¥1,598~税込¥1,726~
1セット(12パック×1個)ほか
翌日出荷
農園からこだわったまっすぐな一杯。UCC珈琲鑑定士がブレンドを監修なじみがよくローストしたナッツのような香ばしさとコクのある味わい。
ゴールドスペシャルアイスコーヒー無糖UCC(上島珈琲)¥3,798税込¥4,102
1本(1000mL×12本)
3日以内出荷
◆嗜好品GSPアイスの味覚をターゲットに、「広がる香りと豊かなコク」を実現。ブラックだけでなく、ミルクともよく合う味わい。
UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12PUCC(上島珈琲)5日以内出荷
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。
深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
シリーズUCC DRIP POD入数(個)12種別日本茶容量3g×12杯分対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-82原材料緑茶栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
ホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ザ・ブレンド114 瓶UCC(上島珈琲)¥2,398税込¥2,590
1セット(70g×3個)
翌日出荷
開発当時から受け継がれるコーヒー鑑定士により500種類のブレンドから選び抜かれた味わい。