「みぞ蓋」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
適合荷重歩行用
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法W(mm)30.2
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
寸法t(mm)12
寸法F(mm)14
寸法D(mm)160
寸法E(mm)27.5
寸法B(mm)140
寸法C(mm)R70
寸法T(mm)15
適合荷重歩行用
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)598
寸法t(mm)10
寸法h(mm)25
すきま(mm)10
鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた
ピッチ細目
寸法h(mm)25
寸法t(mm)10
すきま(mm)10
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)500
色チョコ
高さ(mm)20
強度歩行用(5kN/m2)
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。
用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)499
色チョコ
高さ(mm)30
強度歩行用(5kN/m2)
関連キーワード