水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
関連キーワード