29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。 長さ(mm)1000 適合荷重歩行用 種類みぞぶた 材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。 清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)500 チョコ 高さ(mm)20 強度歩行用(5kN/m2)
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。
用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)499 チョコ 高さ(mm)30 強度歩行用(5kN/m2)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
1組ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式中央部排水
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4
1セット
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 ベージュ
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8 ベージュ
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 グレー
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500 材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 適合荷重歩行用
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた ピッチ細目 寸法h(mm)25 寸法t(mm)10 すきま(mm)10
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 寸法t(mm)12 寸法F(mm)14 寸法D(mm)160 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)R70 寸法T(mm)15 適合荷重歩行用
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)598 ピッチ細目 種類みぞぶた 寸法L(mm)598 寸法t(mm)10 寸法h(mm)25 すきま(mm)10
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)75 寸法h(mm)40 適合荷重T-14 破壊荷重(N)242以上
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)