「ヨーグルト容器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード