1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 8cup
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.16(抽出量8カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
15,000 税込16,500
5日以内出荷