2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283 本体質量(kg)2.1 電源コード(m)1.6 電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円 運転音36db 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283 本体質量(kg)2.1 電源コード(m)1.6 電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円 運転音36db 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷