カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • 錆び取り剤(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
    • 錆取り剤(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • SOFT99(4)
  • BAN-ZI(1)
  • エーゼット(1)
  • 武蔵ホルト(6)
  • マルニ(4)
  • 茂木和哉(1)
  • 友和
  • エスコ(4)
  • ブランドをもっと見る
  • サビ落とし(4)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(2)
  • 石材(2)
  • 金属部品(2)
  • (2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「さびおとし」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速効サビ落としスプレー 友和速効サビ落としスプレー友和
6,998税込7,698
1本(2kg)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中性サビ落としジェルタイプ 友和中性サビ落としジェルタイプ友和
2,398税込2,638
1本(500g)
8日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中性サビ落とし洗浄液 友和中性サビ落とし洗浄液友和
12,980税込14,278
1本(4L)ほか
5日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中性サビ落とし ジェルタイプ 友和中性サビ落とし ジェルタイプ友和
7,198税込7,918
1本(2kg)
3日以内出荷
ジェルタイプだから垂直でも液だれしない<br />中性です。
用途機械周辺のサビ<br />金型のメンテ(樹脂成型のガス焼け)<br />金属部品のサビ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら