高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰比100:1
入力容量10~50pF
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比100:1
世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。
高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
温度範囲(℃)-55~155
ケーブル長(m)2
周波数帯域(MHz)350(-3dB)
最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます
入力容量10~50pF
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧4kV
減衰比1000:1
400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω
周波数帯域(MHz)DC~400
耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
入力100MΩ//3pF
最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比1000:1
関連キーワード