61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む) 表示数値表示+バーグラフ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120) 測定対象放射線γ(ガンマ)線 表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
1式ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)入力同軸ケーブルB
入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
電力(W)平均:0.5 プラグBNC形貫通 コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤 ケーブル長(cm)150
1式
5,998 税込6,598
当日出荷

岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1)
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合 入力容量20~45pF 全長(m)約1.5 入力10MΩ±2%//22pF±3pF 周波数帯域(MHz)DC~60MHz 減衰比1:1/10:1
1式
9,998 税込10,998
当日出荷

メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V 全長(m)約1.5 入力10MΩ±2%//14pF±2pF 周波数帯域(MHz)DC~100 減衰比1:1/10:1
1式
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む) 外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121) 表示数値表示+バーグラフ表示 測定対象放射線γ(ガンマ)線
1式
47,980 税込52,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
5,998 税込6,598
当日出荷

岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
1式
11,980 税込13,178
当日出荷

SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。 仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V 減衰比10:1
1式
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5 質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く) 使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
1式
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下
1式
539,800 税込593,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 感度1[V/A] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下 最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続) 定格電流(Arms)5
1式
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms)30
1式
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定 使用温度範囲-40℃~+150℃ コイル長(mm)84
1式ほか
279,800 税込307,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980 税込19,778
翌々日出荷

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源PS-54/PS-52(オプション) 適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m)高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
289,800 税込318,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。 付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド 質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む) 消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時) 温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7 電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000 ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ 解像度水平430×垂直272×RGB 振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式AM、FM、他5種類 メモリ長さ8Mポイント 湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
1式
98,980 税込108,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等 長さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40~125
1式ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅(mm)約330 質量(kg)約3.7 高さ(mm)約190 奥行(mm)約124 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190 解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els 消費電力(VA)(最大)95 確度±10 ppm(クロック) サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s 周波数カウンタ6桁 DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール) オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
1式ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1式ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
1式ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)DIOインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GPIBインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)LANインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用LANインターフェース
1式
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1式ほか
117,800 税込129,580
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1式
43,980 税込48,378
5日以内出荷


1式
4,998 税込5,498
5日以内出荷

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1式ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。
プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320 最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。 チャネル数(出力)2
1式
44,980 税込49,478
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GPIB インタフェース
SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
1式
29,980 税込32,978
12日以内出荷

SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
1式
24,980 税込27,478
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GP-IBインタフェース
SC-7205/H/A専用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 電気的・機械的仕様は、IEEE 488.1に準拠します。 GPIBに対して以下のインタフェース機能を有します。 SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0 REMOTE/LOCALステータス表示用LEDを持ちます。
1式
39,980 税込43,978
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)RS-232 インタフェース
SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
1式
19,980 税込21,978
12日以内出荷

DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 GPIBインタフェース用の端子です。 PCと接続してリモート制御することが可能です。
1式
38,980 税込42,878
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)高電圧差動プローブ
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz) 電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms 入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下 周波数帯域(MHz)DC~100 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 確度±2%(20℃~30℃) 動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms 立ち上がり時間3.5ns 減衰比50:1、500:1
1セット
137,800 税込151,580
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF 温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(MHz)DC~50 コネクタBNC形
1式ほか
449,800 税込494,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)AM受信回路実習装置
AM受信回路実習装置ITF-012B lFの同調特性実習 AGCと非AGC時のバイアス特性実習 検波特性実習 周波数コンバータとの組み合わせによるラジオ実習
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-015Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
169,800 税込186,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)ITF-203B A/D,D/A変換
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。 質量(kg)約3.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
1式
499,800 税込549,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)半導体実習装置
ITF-05Aは、各種半導体素子の動作、性質などを習得するために設計された実習装置で、2端子、3端子の半導体について、それぞれ実習できます。
用途1.2端子素子の特性(電圧、電流)測定実習 測定素子:ダイオード、ツェナダイオード、バリスタ、サイリスタetc. 2.3端子素子の特性(電圧、電流、各種パラメータ)測定実習 トランジスタ静特性、hパラメータ(交流重畳法) FET静特性、増幅度、インビーダンス SCR静特性 LED静特性
1式
216,800 税込238,480
47日以内出荷