「低周波」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低周波増幅回路実習装置ITF-013B
バイアス決定、増幅度、周波数特性、位相特性実習、広帯域増幅(帰還実習、ピーキング、低周波ブースト)実習
2段増幅回路の実習。
電力増幅(バイアス、電力、能率、歪)実習。
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。
これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-016Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
¥169,800
税込¥186,780
47日以内出荷
ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。
用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習
ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習
低周波発振、高周波発振の実習
微分回路・積分回路の実習
質量(kg)約2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
1式
¥319,800
税込¥351,780
47日以内出荷
関連キーワード