「減衰測定器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V
全長(m)約1.5
入力10MΩ±2%//14pF±2pF
周波数帯域(MHz)DC~100
減衰比1:1/10:1
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合
入力容量20~45pF
全長(m)約1.5
入力10MΩ±2%//22pF±3pF
周波数帯域(MHz)DC~60MHz
減衰比1:1/10:1
1式
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V
減衰比10:1
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz)
電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms
入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下
周波数帯域(MHz)DC~100
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下
確度±2%(20℃~30℃)
動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms
立ち上がり時間3.5ns
減衰比50:1、500:1
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF
温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(MHz)DC~50
コネクタBNC形
関連キーワード