5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎通信機(IWATSU)低周波回路実習装置
低周波増幅回路実習装置ITF-013B バイアス決定、増幅度、周波数特性、位相特性実習、広帯域増幅(帰還実習、ピーキング、低周波ブースト)実習 2段増幅回路の実習。 電力増幅(バイアス、電力、能率、歪)実習。
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-016Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
169,800 税込186,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)スタンド
組み立てようフレームITF-015
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-018Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
52,980 税込58,278
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)AM受信回路実習装置
AM受信回路実習装置ITF-012B lFの同調特性実習 AGCと非AGC時のバイアス特性実習 検波特性実習 周波数コンバータとの組み合わせによるラジオ実習
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-015Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
169,800 税込186,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)整流平滑回路実習装置
整流・平滑回路実習装置ITF-014B 半波、全波回路の実習 平滑(C、LC、π)実習
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-017Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
169,800 税込186,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)発振変調回路実習装置
発振・変調回路実習装置ITF-011B コレクタ同調(バイアス、周波数、発振条件)実習 CR型移相発振の実習 コレクタ変調回路実習
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-014Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
169,800 税込186,780
47日以内出荷