6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。 所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など) 容積練上り:13.5L/袋 標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
翌日出荷

「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 機械練り用で、安定した強度を発現します。
仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18 容積練上り:21.5L/セット 圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日) 使用量46.5セット/m3 強度配合設計:30(N/mm2) 危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

水持ちのよい粘度の乾燥品です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。 また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
1袋(5kg)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋 容積練上り:11.4L/袋 標準使用量88袋/m3 強度30(N/mm) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 楽土