「砂骨材」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋
容積練上り:11.4L/袋
標準使用量88袋/m3
強度30(N/mm)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3
強度30N/mm2程度
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
関連キーワード