- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岩崎電気
- 12ページ目
12ページ目: 岩崎電気のすべての商品
材質グローブ:ポリカーボネート
色白色塗装
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)
定格周波数(Hz)50/60共用
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)12700
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート
色白色塗装
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)
定格周波数(Hz)50/60共用
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)10800
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)
点灯方向ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
ワット数8W〈E26口金〉
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2900
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)
点灯方向ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
ワット数15W〈E26口金〉
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)2500
平均演色評価数Ra70
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)
点灯方向ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
ワット数15W〈E26口金〉
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710
消費電力(W)54.1
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)6500
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra84
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.35
ワット数LDL110
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形定格出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2650
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)196.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.070
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
色グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)9000
平均演色評価数Ra70
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数60W〈E39口金〉
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)10800
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)10150
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92
種類60W用 / 屋内専用
使用温度範囲(℃)-20~+50
本体アルミ
定格入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
配線長【二次側】50m以下
入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A
定格二次無負荷電圧(V)156
口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
質量(kg)1.1
色ダークブラウン
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.2
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1320
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)(200V時)116
全光束(Lm)20400
ビームの開き(°)(1/2)110
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命【LED】60000時間
光色昼白色
直径×高さ(mm)245×300
電源ユニット銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76
材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板
口出線(mm)250
関連資料仕様書(0.1MB)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)
質量(g)215
取付ボルトM12×38mm
適合バンド取付:IBT-312(別売)
適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
全長(mm)400
タイプ甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)Φ15
金具カシメ:SUS316
ワイヤーSUS316 7×7
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅2.0mアーム
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅1.5mアーム
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W
光束(Lm)器具:44500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W
光束(Lm)器具:57400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
材質ステンレス
色(仕上)黒色半つや
質量(g)330
適合器具LEDioc FLOOD LUNT
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)1.9
色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)
適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)1.3
色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)
適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)2.4
色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)
適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)1.1
色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)
適合器具LEDioc TENNISTER
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
材質ステンレス
色(仕上)黒色半つや
質量(g)210
適合器具LEDioc FLOOD LUNT
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)1.1
色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)
適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷