1,006件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.57 適合電線管28(PF1)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.57 適合電線管28(PF1)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.62 適合電線管28(PF1)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.57 適合電線管28(PF1)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.39 適合電線管28(PF1)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.42 適合電線管22(PF3/4)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.26 適合電線管22(PF3/4)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.29 適合電線管16(PF1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.18 適合電線管16(PF1/2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100 商品番号800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)ホワイト 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス ポール高さ(mm)340 ポール径(Φmm)186 色(本体)ブラック 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
19,980 税込21,978
欠品中

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)メタリックシルバー 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)ダークブラウン 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DB
1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など 消費電力(W)130 入力電圧(V)100/200~242対応 仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル 質量(kg)5.9 取付角度:エニーポジション(制限なし) タイプ超広角 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000K相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 定格光束(Lm)17600
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.4 タイプフランジ 口金E39 芯数2 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 タイプアーム取付 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)