カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN44001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8光束(Lm)3920グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ(LDL110)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当
岩崎電気¥5,898税込¥6,4881本欠品中既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプHf32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当
岩崎電気¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
FL20W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981本欠品中ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
岩崎電気¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881台欠品中工事不要・簡単取付・耐衝撃性能用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED電源ユニット電源ユニット内蔵形エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDアイランプSP
岩崎電気¥46,980~税込¥51,678~1個92日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15.3使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 直付形
岩崎電気¥97,980税込¥107,7781セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)11.5高さ(mm)312使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)
岩崎電気¥78,980~税込¥86,878~1セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 透視灯(8W)
岩崎電気¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 透視灯(17W)
岩崎電気¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 直付形(8W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 直付形(17W)
岩崎電気¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
小型LED投光器(14W)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.3取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6ビームの開き(°)(1/10)146平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-28(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ K67W
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ