1,144件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W

    岩崎電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)14000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)104平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1電球の種類LED
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管54(PF2)
  • 位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気

    位置ボックス・端子箱 [4方出]

    岩崎電気
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気

    ユニオン (屋内外用) F形

    岩崎電気
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
  • ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気

    ユニオン (屋内外用) M形

    岩崎電気
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管16(PF1/2)
  • ソケットレジューサ 岩崎電気

    ソケットレジューサ

    岩崎電気
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼材(電気亜鉛めっき)
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • ドレン 岩崎電気

    ドレン

    岩崎電気
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.44適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.26適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.24適合電線管16(PF1/2)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    欠品中
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.27適合電線管16(PF1/2)
  • LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

    岩崎電気
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電球の種類LED
  • アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気

    アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

    岩崎電気
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
  • アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気

    アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
  • ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用) 岩崎電気

    ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)

    岩崎電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
  • セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気

    セラルクスT (G12口金形)

    岩崎電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気

    セラルクス(屋外街路灯専用形)

    岩崎電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
    口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクスT 岩崎電気

    セラルクスT

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
    口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエース 岩崎電気

    FECセラルクスエース

    岩崎電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)

    岩崎電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
  • アンカーボルト 岩崎電気

    アンカーボルト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
    ボルトM24
  • LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • ランプホルダ用アーム 岩崎電気

    ランプホルダ用アーム

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

    岩崎電気
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-2946
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • 防爆用ジャンクション用カバー 岩崎電気

    防爆用ジャンクション用カバー

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンランプ 岩崎電気

    ハロゲンランプ

    岩崎電気
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • バッテリーアダプタ パナソニック用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ パナソニック用

    岩崎電気
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    パナソニック用のバッテリーアダプタ。_x000D_。アダプタを使用することで、パナソニック製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • 防爆形LED投光器 岩崎電気

    防爆形LED投光器

    岩崎電気
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    7日以内出荷
    50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。_x000D_。IEC規格整合品。_x000D_。厚生労働省型式検定合格品。_x000D_。グリーン購入法適合品。
    材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)10.2色仕上:グレイ(マンセルN7)タイプ前面ガラス:強化ガラス使用温度範囲(℃)-20~+50電圧(V)100~242消費電力(W)75.9(200V)記号防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db定格周波数(Hz)50/60本体アルミダイカスト平均演色評価数Ra83保護等級IP65時間光束維持:60000(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)201.5(200光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.1光源寿命光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6600グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc レディオック ストリート STREET 岩崎電気

    LEDioc レディオック ストリート STREET

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【グローブ】アクリル質量(kg)1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6本体ASA樹脂定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)