「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
トラスコ品番535-3263
定格電圧(V)15
定格消費電力(W)150
定格寿命(時間)500
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:45(75型)
外径(Φmm)ミラー:50
全光束(Lm)1000
定格寿命(時間)5000
色温度(K)3200
最大光度(cd)4800
使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)【ランプ】30(50型)
口金EZ10
外径(Φmm)【ミラー】50
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
最大光度(cd)3000
配光角度(°)中角 20
光色電球色(3100K)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
定格ランプ電力(W)30(50型)
電球形状ハロゲン
色温度(K)3100
最大光度(cd)3000
ミラー外径(Φmm)50
配光角度(°)中角 20
光色電球色
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金EZ10
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
色温度(K)3100
光色電球色
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29900
電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:45(75型)
口金GU5.3
全光束(Lm)1000
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)4800
外径(mm)ミラー:50
配光角度(°)中角 20
光色電球色3200K
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)19100
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)21900
1セット
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29200
1セット
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)
光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
関連キーワード