高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)25
トラスコ品番805-2815
材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス
全長(mm)290
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-60~+40
口金E39
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)24000
ランプ電流(A)3.3
定格ランプ電力(W)360
平均演色評価数(Ra)25
ランプ効率(Lm/W)125
ランプ電圧(V)130
光源色オレンジ
外径(mm)116
明るさ(Lm)45000
電球の種類HIDランプ
標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格ランプ電力(W)70
適合ランプNH70FLS、NH70FN、NH70LS、NH70N、NHT70FLS、NHT70LS
適合(ポール)4B
配線長(二次側)25m以下
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)135
定格ランプ電力(W)135
定格電圧(V)220
全長(mm)157
タイプ散光形
種類150W形
全光束(Lm)1160
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)450
ガラス球形式R120
軸光度(cd)960
適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)980
関連キーワード