5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明 トラスコ品番208-3632 材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 全長(mm)157 使用温度範囲(℃)-20~35 電源(V)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体黒色 ビームの開き(°)【1/2】105 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)1200 電球白熱電球135W相当 色温度(K)5000 最大光度(cd)600 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08 色(本体) 外径(mm)120 明るさ(Lm)1600 明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ) 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.38円 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 口金E39 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)