11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)100/200 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色温度(K)5000相当 ビームの開き(°)(1/10)40 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 質量(kg)1.35 仕様電源ユニット内蔵形 使用場所屋内外兼用 配光タイプ挟角 光束(Lm)1150 演色指数(Ra)80
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)ダークグレイ 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)48 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9 光束(Lm)1100 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)48 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)2700相当 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0 光束(Lm)950 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)40 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)2700相当 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0 光束(Lm)1000 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ挟角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)