駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。
光源色昼白色
消費電力(W)(200V)94
質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000
種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
明るさ(W)水銀ランプ400相当
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)14800
入力電圧(V)200
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
入力電流(A)0.52(200V時)
色(本体)白
特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード
点灯方法下向き点灯
演色指数(Ra)70
材質硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2
口金E26
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
ワット数15W
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0
光束(Lm)器具:118200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)45.9、(200V)47.4、(242V)47.4
光束(Lm)器具:5500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)61.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上140
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)130
光束(Lm)8000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.0
光束(Lm)器具:70300
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)器具:68100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.6
光束(Lm)器具:51400
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥679,800
税込¥747,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8
光束(Lm)器具:2000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1
光束(Lm)器具:4000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)13
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.8
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.6
光束(Lm)器具:51400
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥719,800
税込¥791,780
92日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)44.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ色
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)119.3
光束(Lm)器具:5300
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)23.5
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)118.6
光束(Lm)器具:153000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)16.3
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)400~460対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥419,800
税込¥461,780
92日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率75%)
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1
光束(Lm)器具:8000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥559,800
税込¥615,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5
光束(Lm)器具:106900
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9
光束(Lm)器具:150000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3
光束(Lm)器具:23200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3
光束(Lm)器具:50000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥719,800
税込¥791,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5
光束(Lm)器具:105500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)44.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上136、水平面上138
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ色
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
光束(Lm)器具:5400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
92日以内出荷
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)61.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)118.6
光束(Lm)7300
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)10
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ