入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7
光束(Lm)器具:26600
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥179,800
税込¥197,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2
光束(Lm)器具:77800
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥439,800
税込¥483,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.0
光束(Lm)器具:43400
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.4
光束(Lm)器具:70200
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
関連キーワード