「ソーラー 街灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
関連キーワード