540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや) 質量(g)430
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鋼板 質量(kg)1.22 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100/200~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長二次側:15m以下 入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511 定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値) 口出線(mm)800 関連資料(0.9MB) 適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧(V)100/200~242 定格周波数(Hz)50/60 配線長(二次側)15m以下 口出線(mm)800 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

質量(kg)1.65 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)295(瞬時値) 入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED ワット数15W
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.77 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)90(瞬時値) 入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)770
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700相当 光源色電球色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)550
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷



工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 充電時間(時間)バッテリー:5 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
1台
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミ 質量(g)920 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)250 口出線(mm)入力側650、出力側220 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)50以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値) 入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

口金E26 高さ(mm)175 質量(g)240 種類29W 径(Φmm)74 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光束(Lm)1960 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.8 光束(Lm)3920 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.0 光束(Lm)810 グリーン購入法適合
1セット
8,498 税込9,348
90日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)200(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SP128W用LED制御装置
仕様128W用 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)240(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 口出線(mm)800 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
欠品中

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 光束(Lm)3720 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.0 光束(Lm)1900 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光束(Lm)1860 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
90日以内出荷


仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.0 光束(Lm)3800 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
90日以内出荷

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)