「レフ led e39」の検索結果
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
色グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)9000
平均演色評価数Ra70
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数60W〈E39口金〉
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)10150
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金E39
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
光源色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
ワット数50W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)890
点灯方向水平点灯
電源ユニットH741
口金E39
電球の種類LED
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)10800
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
口金E39
高さ(mm)247
質量(g)420
種類56W
径(Φmm)90
全光束(Lm)6800
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
電球の種類LED
口金E39
光源色昼白色
定格ランプ電力(W)104
消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115
全光束(Lm)14000
適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1
種別反射形水銀ランプ400W相当
長さ(mm)213
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)970
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)4700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
口金E39
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
電源ユニットO39-456P
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)11000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0
点灯方向水平点灯
電球の種類LED
ワット数79W〈E39口金〉
電源ユニットHG5011C
1個
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)8500
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1
点灯方向水平点灯
電球の種類LED
ワット数62W〈E39口金〉
電源ユニットH741
1個
¥43,980
税込¥48,378
90日以内出荷