263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タイプ電源コード式 プラグ2P125V15A 芯数2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タイプ電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0 プラグ2P125V15A 芯数2 トラスコ品番805-2913
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

トラスコ品番805-2885 プラグ2P125V15A 電源タイプ電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色 適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4 質量(g)900 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

岩崎電気赤外線電球
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育 トラスコ品番805-2883 材質タングステン、硬質ガラス 全長(mm)185 定格電圧(V)220 口金E26 外径(Φmm)127 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)250 標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。 適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0 材質(ナット・ボルト)軟鋼線材 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 質量(g)90
1個
899 税込989
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合3灯用クラスターボックス、JH形ジョインター、それぞれΦ21(PF1/2) 質量(g)55
1個
579 税込637
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気ガード
材質鋼板 質量(g)240 適合器具IK形 赤外線電球ホルダ IK0
1個
2,198 税込2,418
欠品中


使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GK4 質量(g)530 口金E26 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)1.6 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)200(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷


1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP128W用LED制御装置
仕様128W用 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)240(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 口出線(mm)800 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
欠品中

材質鋼材(溶融亜鉛めっき) 質量(g)215 取付ボルトM12×38mm 適合バンド取付:IBT-312(別売) 適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

材質鋼管、鋼板 寸法(mm)鋼管:Φ48.6 仕上溶融亜鉛めっき アーム適合:出幅1.5mアーム
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板 口金E26 芯数2 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 タイプアーム取付 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。
質量(g)950
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)400 タイプ甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)Φ15 金具カシメ:SUS316 ワイヤーSUS316 7×7
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.4 タイプフランジ 口金E39 芯数2 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)