19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)90 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)62 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)21 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)器具:172000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7 光束(Lm)器具:148500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9 光束(Lm)器具:150000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)21 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)器具:172000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,298,000 税込1,427,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2 光束(Lm)器具:115700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.4、(242V)143.2 光束(Lm)器具:129200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.5、(242V)129.2 光束(Lm)器具:116600 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3 光束(Lm)器具:127500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4、(242V)124.1 光束(Lm)器具:112000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2 光束(Lm)器具:126500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8 光束(Lm)器具:122500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0 光束(Lm)器具:118200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

関連カテゴリ