水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)
電球の種類LED
口金E39
全光束(Lm)22000
光源色昼白色
消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119
ワット数111
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8
ビームの開き(°)1/2:110
最大光度(cd)7000
ビーム光束(Lm)15000
平均演色評価数(Ra)70
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
質量(g)1420
色白
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
関連キーワード