「屋外 led」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100 商品番号800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明 トラスコ品番208-3632 材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 全長(mm)157 使用温度範囲(℃)-20~35 電源(V)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体黒色 ビームの開き(°)【1/2】105 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)1200 電球白熱電球135W相当 色温度(K)5000 最大光度(cd)600 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08 色(本体) 外径(mm)120 明るさ(Lm)1600 明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ) 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.38円 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175 高さ(mm)175 質量(g)250 径(Φmm)74 使用温度範囲(℃)‐25~+40 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3800 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向ユニバーサル点灯 関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) 光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)65 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) 定格光束(Lm)1590 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 定格光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)770
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 310W 耐塩
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP43 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 電源タイプ電源直結式 定格光束(Lm)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)70 入力電圧200~242V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) 質量(kg)11 仕様電源ユニット別置形、耐塩形
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700相当 光源色電球色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)550
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)