入力電圧(V)100~240
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率90%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52~52.5
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
光束(Lm)6990
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)6990
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
色(本体)ホワイト
適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
色(本体)メタリックシルバー
適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
ポール高さ(mm)340
ポール径(Φmm)186
色(本体)ブラック
適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。
材質ステンレス
色(本体)ダークブラウン
適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DB
1個
¥8,998
税込¥9,898
30日以内出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100~242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード